Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27131
Rubix:160000000523497



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27131-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565-20-100-EL
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87 g |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
