150901-C1-MANIGLIA BIDIREZIONALI DA INCASSO PER MONT.A SCATTO TECNOPOL. CERTIFICATO AUTOESTINGUENTE ERB.115-PF-AE-V0-C1
ERB-PF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:150901-C1
Rubix:160000001523017




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 58 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 150901-C1-MANIGLIA BIDIREZIONALI DA INCASSO PER MONT.A SCATTO TECNOPOL. CERTIFICATO AUTOESTINGUENTE ERB.115-PF-AE-V0-C1
Maniglie bidirezionali da incasso
Maniglie bidirezionali da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Lunghezza | 58 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 43,5 mm |
| Capacità di carico | 61,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione