GN.27401-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565.3-20-120-A-BL
GN 565.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27401
Rubix:160000000520398



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27401-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565.3-20-120-A-BL
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 5 mm |
| Capacità di carico | 1900 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
