GN.27187-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE O ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA GN 565.1-20-160-EL

GN 565.1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.27187
Rubix:160000000523517
GN.27187-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE O ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA GN 565.1-20-160-EL

Riepilogo info tecniche

Lunghezza160 mm
Materiale/finituraAlluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.27187-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE O ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA GN 565.1-20-160-EL


Maniglie con fori passanti per montaggio frontale
Maniglie con fori passanti per montaggio frontale

Punti di forza

•Lengths and colours other than the standard executions

Informazioni tecniche


Attributi
Peso127 g
Lunghezza160 mm
Materiale/finituraAlluminio
Diametro5,4 mm
Capacità di carico203,9 kg
16,31 IVA esclusa
/ Unità
19,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza