37196 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIPROPILENE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/180 N-CH
Impugnatura a staffa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37196
Rubix:160000000516024
EAN:8055007081172




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 172 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37196 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIPROPILENE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/180 N-CH
Impugnature a staffa in tecnopolimero, polipropilene, per viti con testa a brugola
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Lunghezza | 172 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8,5 mm |
| Capacità di carico | 183,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore