37384-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. TECNOPOL. (POLIAMMIDE). BOCCOLA OTTONE FORO CIECO FILET. M.543/200 B-M10-C2
37288
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37384
Rubix:160000001669275




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 200 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37384-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. TECNOPOL. (POLIAMMIDE). BOCCOLA OTTONE FORO CIECO FILET. M.543/200 B-M10-C2
M.543/120 B-M6-C9
M.543/200 B-M10-C2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 88 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 10 mm |
| Capacità di carico | 326,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore