GN.26441-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425-8-88-CR
GN 425
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26441
Rubix:160000000523444



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26441-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425-8-88-CR
Maniglia, fori ciechi filettati
Maniglia, fori ciechi filettati
Punti di forza
•Different lengths
Epoxy resin coating in different colours
Epoxy resin coating in different colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Lunghezza | 88 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 51 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
