43801 - MANIGLIA RIPIEGABILE CON RICHIAMO A MOLLA TECNOPOLIMERO MPE.135
MPE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:43801
Rubix:160000000530284




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 74 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43801 - MANIGLIA RIPIEGABILE CON RICHIAMO A MOLLA TECNOPOLIMERO MPE.135
Maniglia ripiegabile
Maniglia ripiegabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 127 g |
|---|---|
| Lunghezza | 74 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6,3 mm |
| Capacità di carico | 173,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione