37001 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/110-CH-C9
M.443-CH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.443/110-CH-C9
Rubix:160000000515517
Produttore:37001
EAN:4045525277533




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 109 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37001 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/110-CH-C9
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Lunghezza | 109 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione