Riferimenti
Elesa+Ganter:GN 565-26-400-BL
Rubix:160000000518268
Produttore:GN 565-26-400-BL
EAN:4045525295148



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27125-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565-26-400-BL
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 445 g |
|---|---|
| Lunghezza | 400 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 26 mm |
| Capacità di carico | 178,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
