GN.16281-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-63-M8-20-SW
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16281
Rubix:160000000518109



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16281-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-63-M8-20-SW
Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio.
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 84 g |
|---|---|
| Lunghezza | 84 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 17,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
84 mm
