42252 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.80 P-M10X70-C2
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:42252
Rubix:160000000515811




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42252 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.80 P-M10X70-C2
Perno filettato in acciaio brunito, estremità piatta smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi dati tecnici a pagina A-11). Vite di fissaggio in acciaio brunito, molla di ritorno in acciaio inox AISI 302
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 97 g |
|---|---|
| Lunghezza | 70 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
70 mm