241359-C8 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. INOX VITE FILETTATA ERM.78 SST-P-M10X40-C8
ERM-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:241359-C8
Rubix:160000000522625



Documenti
Dettagli del prodotto : 241359-C8 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. INOX VITE FILETTATA ERM.78 SST-P-M10X40-C8
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 108 g |
|---|---|
| Lunghezza | 90,5 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 21,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
