138511 - MANIGLIA DI SICUREZZA PER PROTEZIONI TECNOPOLIMERO M.990/115 EH-6-C9
M.990
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:138511
Rubix:160000000516077




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 115 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 138511 - MANIGLIA DI SICUREZZA PER PROTEZIONI TECNOPOLIMERO M.990/115 EH-6-C9
Maniglie di sicurezza per protezioni
Maniglie di sicurezza per protezioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Lunghezza | 115 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6,5 mm |
| Capacità di carico | 91,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore