Riferimenti
Elesa+Ganter:RHAG-22.F120.11
Rubix:160000000524694



Documenti
Dettagli del prodotto : RHAG-22.F120.11 AG-22.F120.11
Maniglie sagomate
Maniglie sagomate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Lunghezza | 146 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
