37306 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGG. POST. M.643/110 B-M6
M.643
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37306
Rubix:160000000529892
EAN:8055007081653




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 108 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37306 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGG. POST. M.643/110 B-M6
Maniglia con boccole in ottone, fori ciechi filettati
Maniglia con boccole in ottone, fori ciechi filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Lunghezza | 108 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 234,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione