240247-C9 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. BRUNITO VITE FILETTATA ERM.63 P-M6X63-C9
ERM-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:240247-C9
Rubix:160000000522202



Documenti
Dettagli del prodotto : 240247-C9 - MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ACC. BRUNITO VITE FILETTATA ERM.63 P-M6X63-C9
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 79 g |
|---|---|
| Lunghezza | 63 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
