GN.15777-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.5-63-M6-50-IS
GN 300.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.15777
Rubix:160000000540258




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 63 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.15777-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.5-63-M6-50-IS
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Lunghezza | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione