Riferimenti
Elesa+Ganter:41051
Rubix:160000000516047



Documenti
Dettagli del prodotto : 41051 MMT.130-M5
MMT.130 M5
MMT.130 M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 132 g |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
