GN.15917-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-30-M5-25-OS
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.15917
Rubix:160000000523271



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.15917-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-30-M5-25-OS
Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio.
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
30 mm
