233161-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. ERX.78-B-M12-C1
ERX-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:ERX.78-B M12-C1
Rubix:160000000519587
Produttore:233161-C1
EAN:4045525302051


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 89,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 233161-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. ERX.78-B-M12-C1
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Lunghezza | 89,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione