GN.15281-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-63-M8-20-SW

GN 300.1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.15281
Rubix:160000000520146
GN.15281-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-63-M8-20-SW

Riepilogo info tecniche

Lunghezza20 mm
Materiale/finituraZinco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.15281-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-63-M8-20-SW


Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303

Informazioni tecniche


Attributi
Peso84 g
Lunghezza20 mm
Materiale/finituraZinco
Diametro8 mm
11,08 IVA esclusa
/ Unità
13,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza