GN.27112-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-26-160-SW
GN 565
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27112
Rubix:160000000518271



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27112-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA RESISTENTE A RAGGI UV COLORE NERO GN 565-26-160-SW
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 211 g |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 356,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
