142111 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. MRX.80 B-M8

MRX-B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:MRX.80 B-M8
Rubix:160000000515946
Produttore:142111
EAN:4045525266674
142111 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. MRX.80 B-M8

Riepilogo info tecniche

Lunghezza92 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 142111 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. MRX.80 B-M8


Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato

Punti di forza

Nei confronti dei vari tipi di maniglia a ripresa, con vite di ritegno in
metallo, questa soluzione offre:
- assoluto isolamento elettrico per l'operatore durante la manovra
- disinnesto della leva più confortevole.

Applicazioni

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41 g
Lunghezza92 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro28 mm
2,84 IVA esclusa
/ Unità
3,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

Materiale/finitura