37280-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. TECNOPOL. (POLIPROPILENE). BOCCOLA OTTONE FORO CIECO FIL.. M.543/140 N-B-M6
37288
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37280
Rubix:160000000516026
EAN:8055007081417




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 134 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37280-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. TECNOPOL. (POLIPROPILENE). BOCCOLA OTTONE FORO CIECO FIL.. M.543/140 N-B-M6
M.543/120 B-M6-C9
M.543/140 N-B-M6
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47 g |
|---|---|
| Lunghezza | 134 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 193,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore