32449 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO L.652/67 P-M8X25-C9
L.652-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:L.652/67 p-M8x25
Rubix:160000000513675
Produttore:32449
EAN:4045525294387




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 68,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 32449 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO L.652/67 P-M8X25-C9
Maniglia con prigioniero filettato
Maniglia con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Lunghezza | 68,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 16,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore