Riferimenti
Elesa+Ganter:RHSK-50.S184.9005
Rubix:160000000542649



Documenti
Dettagli del prodotto : RHSK-50.S184.9005 SK-50.S184.9005
Maniglie a scomparsa da incasso
Maniglie a scomparsa da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 283 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 184 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
