41311 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.40 P-M6X16-C9
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:41311
Rubix:160000000515703




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 41311 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO BRUNITO MR.40 P-M6X16-C9
Perno filettato in acciaio brunito, estremità piatta smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi dati tecnici a pagina A-11). Vite di fissaggio in acciaio brunito, molla di ritorno in acciaio inox AISI 302
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Diametro | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore