GN.15745-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.5-63-M8-40-IS
GN 300.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.15745
Rubix:160000000523231




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 63 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.15745-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.5-63-M8-40-IS
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 105 g |
|---|---|
| Lunghezza | 63 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione