GN.15733-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.5-45-M6-25-IS
GN 300.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 300.5-45-M6-25-IS
Rubix:160000000523226
Produttore:300.5-45-M6-25-IS



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.15733-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.5-45-M6-25-IS
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 44 g |
|---|---|
| Lunghezza | 45 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
