37252 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/260-CH-C2
M.443-CH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37252
Rubix:160000000515536




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 260 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37252 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/260-CH-C2
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 118 g |
|---|---|
| Lunghezza | 260 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 10,5 mm |
| Capacità di carico | 356,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore