GN.16161-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO FORO FILETTATO GN 300-92-M10-SW
GN 300
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16161
Rubix:160000000518064



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16161-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO FORO FILETTATO GN 300-92-M10-SW
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 194 g |
|---|---|
| Lunghezza | 92 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
