Riferimenti
Elesa+Ganter:RHST-08.064.22
Rubix:160000000516784



Documenti
Dettagli del prodotto : RHST-08.064.22 ST-08.064.22
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Lunghezza | 64 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
