37361 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGG. POST. M.643/260 B-M8
M.643
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37361
Rubix:160000000529902




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 253 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37361 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGG. POST. M.643/260 B-M8
Maniglia con boccole in ottone, fori ciechi filettati
Maniglia con boccole in ottone, fori ciechi filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 173 g |
|---|---|
| Lunghezza | 253 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 203,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore