235431-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.63-SST-P-M8X16-C1
ERX-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:ERX.63-SST-p M8x16-C1
Rubix:160000000521999
Produttore:235431-C1
EAN:4045525712676




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 235431-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.63-SST-P-M8X16-C1
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione