GN.26622-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO O ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE GN 728.5-120-B
GN 728.5-A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26622
Rubix:160000000523458



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26622-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO O ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE GN 728.5-120-B
Maniglia acciaio INOX, fori ciechi filettati, montaggio posteriore
Maniglia acciaio INOX, fori ciechi filettati, montaggio posteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 234 g |
|---|---|
| Lunghezza | 147 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 22,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
