37144 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIPROPILENE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/145 N-CH
Impugnatura a staffa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37144
Rubix:160000000516019
EAN:8055007080960




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 142 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37144 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIPROPILENE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/145 N-CH
Impugnature a staffa in tecnopolimero, polipropilene, per viti con testa a brugola
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Lunghezza | 142 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8,5 mm |
| Capacità di carico | 163,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore