137331 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE M.643 FM/150 B-6
M.643-FM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:137331
Rubix:160000001460196
EAN:8055007444960




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 148 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 137331 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI PER MONTAGGIO FRONTALE M.643 FM/150 B-6
Maniglia con boccole in ottone, fori passanti
Maniglia con boccole in ottone, fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Lunghezza | 148 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6,4 mm |
| Capacità di carico | 193,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore