33458 - MANIGLIA A T ALLUMINIO FORO CIECO FILETTATO L.652-M-AL-80-M8-C9
L.652M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:33458
Rubix:160000000513744



Documenti
Dettagli del prodotto : 33458 - MANIGLIA A T ALLUMINIO FORO CIECO FILETTATO L.652-M-AL-80-M8-C9
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Lunghezza | 80 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
