GN.18413-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO VITE FILETTATA GN 125-36-M10-32-D
GN 125 (d<sub>2</sub> - l<sub>1</sub>)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.18413
Rubix:160000000520242



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.18413-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO VITE FILETTATA GN 125-36-M10-32-D
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 242 g |
|---|---|
| Lunghezza | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
