142801 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.100 P-M14X30
MRX-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:142801
Rubix:160000000515981




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 114 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 142801 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.100 P-M14X30
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Punti di forza
•Absolute electric insulation for the operator
More comfortable lever release
More comfortable lever release
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 112 g |
|---|---|
| Lunghezza | 114 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 33 mm |
| Capacità di carico | 100 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
114 mm