GN.15361-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-78-M10-25-SW
GN 300.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.15361
Rubix:160000000520151



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.15361-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-78-M10-25-SW
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 141 g |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
