141211 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.40 P-M5X16

MRX-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:MRX.40 p-M5x16
Rubix:160000000515909
Produttore:141211
EAN:4045525266087
141211 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.40 P-M5X16

Riepilogo info tecniche

Lunghezza50 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 141211 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.40 P-M5X16


Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido

Punti di forza

•Absolute electric insulation for the operator
More comfortable lever release

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Lunghezza50 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro18 mm
2,03 IVA esclusa
/ Unità
2,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

50 mm