GN.17141-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO FORO FILETTATO GN 212.4-40-M20-E
GN 212.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.17141
Rubix:160000000518017



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.17141-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO FORO FILETTATO GN 212.4-40-M20-E
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 576 g |
|---|---|
| Lunghezza | 148 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
