Riferimenti
Elesa+Ganter:RHKW-30.017.84
Rubix:160000000524763




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 128 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : RHKW-30.017.84 KW-30.017.84
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 107 g |
|---|---|
| Lunghezza | 128 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione