GN.16192-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO FORO FILETTATO GN 300-108-M16-OS
GN 300
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16192
Rubix:160000000520166



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16192-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO FORO FILETTATO GN 300-108-M16-OS
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 306 g |
|---|---|
| Lunghezza | 108 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
