GN.27431-MANIGLIA A PONTE ACC. INOX AISI 304 FINITURA MAT FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.5-20-112-A-GS
GN 565.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 565.5-20-112
Rubix:160000000520402
Produttore:GN.27431



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27431-MANIGLIA A PONTE ACC. INOX AISI 304 FINITURA MAT FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.5-20-112-A-GS
Maniglie con fori ciechi e passanti
Maniglie con fori ciechi e passanti
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 293 g |
|---|---|
| Lunghezza | 112 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
