Riferimenti
Elesa+Ganter:37451
Rubix:160000000516039




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 150,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37451 - MANIGLIA AD ARCO TECNOPOLIMERO M.478/150-6
Maniglia a ponte
Maniglia a ponte
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Lunghezza | 150,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 458,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione