GN.26621-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO INOX FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POSTERIORE GN 728.5-120-A
GN 728.5-A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26621
Rubix:160000000523457




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26621-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO INOX FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POSTERIORE GN 728.5-120-A
Maniglia acciaio INOX, fori ciechi filettati, montaggio posteriore
Maniglia acciaio INOX, fori ciechi filettati, montaggio posteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 263 g |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 509,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore