150011 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO AUTOESTINGUENTE M.443/140-8 AE-V0
Maniglia a ponte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:150011
Rubix:160000000518966




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 137 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 150011 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO AUTOESTINGUENTE M.443/140-8 AE-V0
Lo speciale tecnopolimero conduttivo (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) impedisce l'accumulo di cariche elettrostatiche. Le maniglie M.443-ESD sono adatte per le aree protette da scariche elettrostatiche (EPA), dove i componenti suscettibili di scariche elettrostatiche devono essere maneggiati con il minimo rischio di danni. Il marchio stampato in modo indelebile (ESD-C) sulla superficie dell'impugnatura identifica la particolare caratteristica di conduttività secondo le norme EN 100015/1 e IEC 61340-5-1.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Lunghezza | 137 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8,5 mm |
| Capacità di carico | 356,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore